制御機器 :「位置決めピン」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = BUS。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.28W。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 5.59mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mm。シリーズ = 4800X。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOIC。定格電力 = 1.12W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.08W。回路図 = BUS。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。動作温度 Max = +125℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

抵抗 = 2.2kΩ。抵抗器の数 = 8。パッケージ/ケース = DIP。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。自動車規格 = AEC-Q200。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 12.45mm。奥行き = 2.03mm。高さ = 7.62mm。寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

抵抗 = 100Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = ISOL。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。端子数 = 16。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります