絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • EBM PAPST(145)
  • VISHAY(69)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(59)
  • SICK(59)
  • 東京コスモス電機(41)
  • RS PRO(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • Baumer(17)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • CROUZET(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
  • 武藤工業(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • ライン精機(4)
  • BROADCOM(4)
  • Alps Electric(4)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「回転軸」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 2kΩ, 0.25WBOURNS
469税込516
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.25WBOURNS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
9 mm 3310H-003シリーズポテンショメータ / スイッチデュアルカップ
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm取り付け穴径 = 6.35mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310H-003長さ = 9.53mm奥行き = 5.18mm高さ = 9.53mm寸法 = 9.53 x 5.18 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ロータリエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6mm, PEC16-4220F-N0024 BOURNSBourns ロータリエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6mm, PEC16-4220F-N0024BOURNS
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25W BOURNSBourns 導電性プラスチックポテンショメータ, 20kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm最小動作温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS
889税込978
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008SBOURNS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024LBOURNS
829税込912
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016LBOURNS
589税込648
1個
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 6 インクリメンタル 軸径:9mm, 3315C-001-006LBOURNS
649税込714
1個
5日以内出荷
9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数6RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008SBOURNS
83,980税込92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 50kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 200kΩ, 0.25WBOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)200RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25WBOURNS
489税込538
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 1WBOURNS
339,800税込373,780
1セット(25個)
7日以内出荷
6538シリーズ22 mm単回転精密ポテンショメータ. 無限分解能素子、1.0 %の直線性(標準)、0.1 %の出力平滑性(標準)、そして-65 → +125 ℃の拡張された使用温度範囲を備えた6538シリーズ22 mm単回転精密ポテンショメータです。 6538シリーズ精密ポテンショメータは、シャフト20,000,000回転の高寿命と成形背面端子を備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1Wエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 500kΩ, 2WBOURNS
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様回転数 = 1定格電力 = 2W実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = ピン軸径 = 6 mm許容差 = ±10%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 1MΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1MΩ, 0.25WBOURNS
499税込549
1個
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)1m
Bourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25W BOURNSBourns ポテンショメーター, 1kΩ, 0.25WBOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-105E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-105EBOURNS
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-201E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-201EBOURNS
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 200Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-502E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-502EBOURNS
62,980税込69,278
1セット(250個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-104E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-104EBOURNS
72,980税込80,278
1セット(250個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-102EBOURNS
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 5回転型 3214W-1-501EBOURNS
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-202E BOURNSBourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 5回転型 3214W-1-202EBOURNS
59,980税込65,978
1セット(250個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 5方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3214終端スタイル = J-フック許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.5 mmmm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +150℃5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1セット 50個入BOURNS
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
3386F-TWツマミ調整
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3386●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:5.59 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7193-36
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 50kΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入BOURNS
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
3266W シリーズ 6 mm 1/4 インチ 250 mW 上部調整Bourns R 3266 シリーズ 1/4 インチ角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ( Trimpot R )小型 - 高実装密度 浸漬基板洗浄に耐える密閉性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー空転
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:50kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7193-38
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 2MΩ スルーホール 25回転型 1セット 50個入BOURNS
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
上面調整3296Yシリーズスリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 ねじスロットが大きく、調整が容易 行程末端でワイパー停止 スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:2MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7195-16
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 1セット 50個入BOURNS
14,980税込16,478
1セット(50個)
7日以内出荷
上面調整 3296WシリーズBournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7194-92
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 200Ω スルーホール 25回転型BOURNS
449税込494
1個
7日以内出荷
上面調整 3296WシリーズBournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆるタイプの電子機器でさまざまなタイプな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーはスリムな形で、液浸基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボ
仕様●最大抵抗:200Ω●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:3296●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2.19 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6938-59
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1MΩ スルーホール 12回転型 1セット 50個入BOURNS
28,980税込31,878
1セット(50個)
7日以内出荷
6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整3266XシリーズBournsR 3266シリーズ1/4インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)小型 - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●最大抵抗:1MΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:12●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:3266●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:1.78 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7195-35
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型 BOURNS半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ スルーホール 25回転型BOURNS
279税込307
1個
6日以内出荷
PV36シリーズ鉛密閉型の多回転トリマポテンショメータPV36シリーズの多回転トリマポテンショメータは、高分解能の25回転の調整角を備え、埃や液体から保護する密閉構造になっています。 これらのPV36多回転トリマポテンショメータは、過度なワイパー回転を防止するクラッチ機構や、上方及び側方の調整方向を備え、はんだ付けの後に超音波洗浄を使用でき
仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:25●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:PV36●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:2 mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6939-83
精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入 BOURNS精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入BOURNS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns 6639S-5-102 精密ポテンショメータは、抵抗が 1000 Ω となっており、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15アズワン品番65-7043-15
精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入 BOURNS精密ポテンショメータ 1W 1袋 10個入BOURNS
56,980税込62,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15
精密ポテンショメータ 1W BOURNS精密ポテンショメータ 1WBOURNS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Bourns 6639S-5-502 精密ポテンショメータは、5000 Ω基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15アズワン品番65-7042-89
精密ポテンショメータ 1W BOURNS精密ポテンショメータ 1WBOURNS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Bourns 6639S-5-203 精密ポテンショメータは、20、000 Ω の抵抗を備え、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15アズワン品番65-7044-50
精密ポテンショメータ 1W BOURNS精密ポテンショメータ 1WBOURNS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Bourns 6639S-5-104 精密ポテンショメータは、抵抗が 100、000 Ω となっており、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15アズワン品番65-7037-36
精密ポテンショメータ 1W BOURNS精密ポテンショメータ 1WBOURNS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Bourns 6639S-5-103 精密ポテンショメータは、抵抗が 10、000 Ω となっており、精度と信頼性が重要な制御用途向けに設計基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質 頑丈な構造 コスト及びスペースの節約
仕様●ポテンショメータタイプ:精密●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:精密●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:10.44 mm●許容差:±15アズワン品番65-7047-93

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら