さらに商品を絞り込む
  • VISHAY(184)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(385)
  • タマオーム(1)
  • WELWYN(59)
  • ARCOL(OHMITE)(544)
  • Cressall(9)
  • KOA(1)
  • BOURNS
  • 緑測器(1)
  • RS PRO(126)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(11)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「巻線抵抗」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 巻線抵抗器
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Bourns 巻線抵抗器 Wシリーズ BOURNSBourns 巻線抵抗器 WシリーズBOURNS
799税込879
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線抵抗器 電力用抵抗器 FWシリーズ BOURNSBourns 巻線抵抗器 電力用抵抗器 FWシリーズBOURNS
719税込791
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500J BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 150Ω ±5%, WS1M1500JBOURNS
579税込637
1袋(25個)
7日以内出荷
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001J BOURNSBourns 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, WS5M1001JBOURNS
14,980税込16,478
1箱(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ<br />定格電力 = 5W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 巻線<br />シリーズ = WS<br />動作温度 Max = +200℃<br />動作温度 Min = -55℃<br />WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J BOURNSBourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0JBOURNS
409税込450
1袋(20個)
7日以内出荷
抵抗 = 33Ω<br />定格電力 = 2W<br />許容差 = ±5%<br />テクノロジー = 巻線<br />シリーズ = WS<br />温度係数 = ±200ppm/℃<br />動作温度 Min = -55℃<br />WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JABOURNS
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 2W 4.7Ω ±5%, FW20A4R70JABOURNS
529税込582
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 3W 10Ω ±5%, FW30A10R0JABOURNS
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JA BOURNSBourns 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, FW50A10R0JABOURNS
639税込703
1袋(5個)
翌々日出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗器 WSシリーズ 22Ω BOURNSBourns 抵抗器 WSシリーズ 22ΩBOURNS
539税込593
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

巻線抵抗特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら