Bourns SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-R100ELFBOURNS¥94,980税込¥104,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗。Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
仕様抵抗 = 100mΩ、テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = 2512 (6432M)、許容差 = ±1%、定格電力 = 2W、温度係数 = ±100ppm/℃、シリーズ = CRM、動作温度 Min = -55℃、動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS翌々日出荷
AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様抵抗 = 10kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P動作温度 Max = +125℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SOIC定格電力 = 1.28W許容差 = ±2%自動車規格 = AEC-Q2001素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 5.59mm高さ = 2.03mm寸法 = 11.18 x 5.59 x 2.03mmシリーズ = 4800X温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns 抵抗アレイ, 2.2kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 2.2kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = DIP定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%自動車規格 = AEC-Q2001素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 12.45mm奥行き = 2.03mm高さ = 7.62mm寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mm端子数 = 16温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:15BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = BUS長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns 抵抗アレイ, 10kΩ, 1.12W, ±2%, 素子数:13BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOIC定格電力 = 1.12W終端スタイル = ピン許容差 = ±2%自動車規格 = AEC-Q2001素子当りの定格電力 = 0.08W回路図 = BUS長さ = 12.45mm奥行き = 2.03mm高さ = 7.62mm寸法 = 12.45 x 7.62 x 2.03mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns 抵抗アレイ, 100Ω, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 100Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm端子数 = 16温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns 抵抗アレイ, 1kΩ, 1.28W, ±2%, 素子数:8BOURNS7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SOM定格電力 = 1.28W終端スタイル = Standard SMT許容差 = ±2%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.16W回路図 = ISOL長さ = 11.18mm奥行き = 7.62mm高さ = 2.03mm寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mmシリーズ = 4800P温度係数 = ±100ppm/℃AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-100ELFBOURNS¥61,980税込¥68,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1001ELFBOURNS¥99,980税込¥109,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = 100ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-FX-1000ELFBOURNS¥82,980税込¥91,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
Bourns SMDレジスタ, 4.7Ω, 2512 (6432M), 2W CRM2512-JW-4R7ELFBOURNS¥64,980税込¥71,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります