仕様70AAシリーズ. 70AAモジュールコンタクトは、携帯電話、PDA、ラップトップコンピュータ、携帯型医療機器及びテスト機器の充電式バッテリパックが必要なあらゆる場所で使用可能な既製の相互接続デバイスです。 圧縮式又はスライド式モジュールコンタクトとして使用できるため、バッテリ関連以外のさまざまな用途のコネクタとして機能することができます。. 2.54 mmピッチと高さ 4コンタクト エンドツーエンドのスタッキングが可能 ツインホットコンタクト 優れた耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 4取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Solder Tab●動作特性:On-Off●アクチュエータ長さ:4.8mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:100 mA●コード番号:223-1639
アズワン品番65-7811-88
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPST末端様式 = Solder Tab動作特性 = On-Offアクチュエータ長さ = 4.8mmボタン色 = 白アクチュエータタイプ = プッシュボタン実装タイプ = 表面実装コンタクト定格電流 = 100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
1206型抵抗器、CR1206-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR1206シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR1206動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1袋(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)22k
1袋(50個)
¥74
税込¥81
翌々日出荷
抵抗 2.7kΩ。抵抗器タイプ ネットワーク。パッケージ/ケース SIP。定格電力 1.13W。終端スタイル Through Hole。許容差 ±2%。ケーススタイル フォーマル。1素子当りの定格電力 0.2W。回路図 BUS。長さ 22.81mm。奥行き 2.49mm。高さ 5.08mm。寸法 2.49 5.08 22.81mm。シリーズ 4600X。動作温度 Max +125℃。8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 MΩのタイプを選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.63W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 12.65mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mm。端子数 = 5。温度係数 = ±100ppm/℃。4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1袋(50個)
¥68
税込¥75
翌々日出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1セット(5000個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100k
1袋(50個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)750m
1袋(50個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SOM。定格電力 = 1.28W。終端スタイル = Standard SMT。許容差 = ±2%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.16W。回路図 = BUS。長さ = 11.18mm。奥行き = 7.62mm。高さ = 2.03mm。寸法 = 7.62 x 2.03 x 11.18mm。シリーズ = 4800P。温度係数 = ±100ppm/℃。AEC-Q200認定. 厚膜表面実装ミディアムボディ - 4800Pシリーズ. 16ピンの成形DIL表面実装抵抗器ネットワークで、自動位置決め装置及びあらゆる一般的なはんだ付け技術に対応しています。. はっきりとしたマークにより永久識別が可能 はんだ接合部の疲労を軽減する規格準拠のリード 標準的な電気回路図: 絶縁型、バス型、デュアルターミネータ. 製品用途の情報. この表面実装抵抗ネットワークは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 5%定格電力 = 125mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 1%定格電力 = 250mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 1%定格電力 = 100mW
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
EC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 7.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)360m
1袋(10個)
¥159
税込¥175
7日以内出荷
0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)3.3
1袋(50個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)30
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)330m
1袋(50個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)4
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。