Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 26V, CDSOT23-SM712BOURNS7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 7.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm高さ = 1.155mmBourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります