制御機器 :「3M コーティング」の検索結果
関連キーワード
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 6.1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 74mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。末端仕様 = ラジアルリード型℃。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。