制御機器 :「CDS」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.8V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 350W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.45mm。双方向TVSダイオード、Bourns Electronics. Bourns Electronics製のシングル双方向TVS (過渡電圧抑制)ダイオードシリーズは、携帯電話、ハンドヘルド電子機器、その他のポータブル電子機器などの電子デバイスに信号及び電力線のESD保護を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SOD-323
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 26V。最小ブレークダウン電圧 = 7.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 3。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 17A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.4 x 1.155mm。高さ = 1.155mm。Bourns 過渡電圧サプレッサ CDSOT23シリーズ. ESD保護:最大30kV ピークパルス電流400Wのサージ保護機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷


仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 36V最小ブレークダウン電圧 = 26.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 29V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 15V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 30AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.05mmBourns Electronics ESDプロテクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.8V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング