絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • VISHAY(28)
  • 河村電器産業(12)
  • 内外電機(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • BALLUFF(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SRF1」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
インダクタンス(H)100 μ最大電流(A)2.2パッケージ1260長さ(mm)12.5奥行(mm)12.5高さ(mm)6シールドあり許容差±20%シリーズSRF1260材質(コア)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.28A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRF1260-330MBOURNS
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 33 μHDC抵抗 = 61.8mΩコア材料 = フェライト許容差 = ±20%定格電流 = 3.28Aシリーズ = SRF1260パッケージ/ケース = 1260動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シールド = ありインダクタ構造 = シールド付き長さ = 12.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm BOURNSBourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mmBOURNS
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5シリーズSRF1260最大電流(A)7.17許容差±20%インダクタンス(H)10 μシールドありRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1260
Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 25 μH, 1A, SRF0905-250Y BOURNSBourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 25 μH, 1A, SRF0905-250YBOURNS
95,980税込105,578
1セット(1000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様インダクタンス = 25 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF7035A 300 Ω 1セット 1200個入BOURNS
209,800税込230,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-16
コモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF7035A 3000 Ω 1セット 1200個入BOURNS
209,800税込230,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-20
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 10個入BOURNS
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6961-09
コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 10個入BOURNS
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6969-85
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 10個入BOURNS
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-41
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 500個入BOURNS
35,980税込39,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-98
コモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530AG 11 kΩ 1セット 500個入BOURNS
42,980税込47,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-32
コモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 7.5 kΩ 1セット 500個入BOURNS
35,980税込39,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6970-22
コモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 1.2 kΩ 1セット 10個入BOURNS
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6971-65
コモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 3.5 kΩ 1セット 500個入BOURNS
35,980税込39,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6971-45
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 500個入BOURNS
35,980税込39,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mmアズワン品番65-6972-75
コモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入 BOURNSコモンモードチョークコイル SRF4530A 0.6 k Ω 1セット 10個入BOURNS
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6965-51
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入 BOURNS表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 5個入BOURNS
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流が 1.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-7046-19
表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 500個入 BOURNS表面実装インダクタ 1 μH 1.2A 1セット 500個入BOURNS
33,980税込37,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.5mm●奥行き:2.8mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF4532●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-59
Choke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入 BOURNSChoke 7x6x3.5mm 500OMin 4.0A 1セット 1200個入BOURNS
209,800税込230,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-89
Choke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入 BOURNSChoke 7x6x3.5mm 600OMin 3A 1セット 1200個入BOURNS
209,800税込230,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6932-13
Choke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入 BOURNSChoke 7x6x3.5mm 910OMin 2.5A 1セット 1200個入BOURNS
209,800税込230,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHzアズワン品番65-6934-51
Bourns 積層表面実装インダクタ BOURNSBourns 積層表面実装インダクタBOURNS
5,598税込6,158
1リール(100個)
7日以内出荷
表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入 BOURNS表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入BOURNS
61,980税込68,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-69
表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入BOURNS
489税込538
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-7043-32
表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入 BOURNS表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入BOURNS
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライトアズワン品番65-7044-01

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

k6rf11特集
おすすめ人気ランキング
制御機器