制御機器 :「イージス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。