制御機器 :「トンネル」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 5 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 25000%最小電流伝送率 = 700%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

AC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago Technologies
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 14μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.4μsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントンチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 20 μ最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.3μsシリーズ = HCPLAC/DC - 論理インターフェイスオプトカプラ、Avago Technologies RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%最小電流伝送率 = 400%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります