制御機器 :「マルチモール」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

BROADCOM光レシーバ Broadcom
エコ商品
Broadcom シリーズ HFBR 小型フォームファクタプラッガブル LC トランシーバを使用すると、システム設計者は、 ATM などのサービス用に、 DMI および SONET OC-3 ( SDH STM-1 )物理レイヤを備えた FDDI/Fast Ethernet ネットワークを実装できます。HFBR-8074i で定義されている従来の SFP インターフェイスの拡張機能として、 HFBR-57E5APZ は SFF-8472 (光トランシーバ用デジタル診断インターフェイス)に対応しています。HFBR-8472 MSA に定義されている 2 線シリアルインターフェースを使用すると、 HFBR-57E5APZ では、温度、 LED バイアス電流、 LED 平均出力電力、及びレシーバの平均入力電力に関するリアルタイム情報が提供されます。RoHS対応 ATM Forum UNI SONET OC-3 マルチモードファイバ物理レイヤ仕様に対応しています 鉛フリー 業界標準の Small Form Pluggable ( SFP )パッケージ LCデュプレックスコネクタ光インターフェイス 50/125 μ m 及び 62.5/125 μ m マルチモードファイバで動作します IEEE802.3uの100Base-FXバージョンに対応 +3.3 Vシングル電源 +3.3 V TTL LOS出力 レシーバ出力はスケルチに対応しています ISO9001認定施設で製造 -40 ℃ → 85 ℃の温度範囲
仕様最大データレート = 125MBdコネクター形状 = 角形標準上昇時間 = 1ns標準降下時間 = 1nsピン数 = 20実装タイプ = 表面実装寸法 = 15 x 41.73 x 9.8mmコネクタータイプ = LC高さ = 9.8mm長さ = 15mm幅 = 41.73mmシリーズ = HFBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります