制御機器 :「非接触 流量計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AEAT-601xロータリ磁気エンコーダ. Avago Technologies製のAEAT-6010/6012磁気回転式エンコーダは経済的で、高性能のモジュールです。 これらの回転式エンコーダは10ビット又は12ビットの分解能を備えており、絶対角度位置を検出することで、モータからのフィードバックを正確に示すように設計されています。 使用されているハウジングは、組み立てや用途への統合が簡単です。 適した用途には、自動アセンブリライン、ロボット、機械工具、切断、インデックスコンベヤ、材料を一定の距離まで送り出す機械、光学スキャナ及びXYスキャナがあります。 これらの回転式エンコーダの他の用途には、流量計、ディスペンサ機器、医療、測定機器、計測があります。. 小型サイズなので、狭いスペースでの統合が簡単 3つのワイヤシリアルインターフェイスを使用することで、バイナリ形式の絶対位置データを提供できます。 非接触検出技術 信号調整は不要 電源: 5 V 最大シリアルクロック周波数: 1 MHz 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
仕様シャフトスタイル = プレーン軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = アブソリュートシャフト長さ = 8.5mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 12000rpm取り付け穴径 = 0.13mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(280個)
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります