制御機器 :「ECM」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.024μs最大入力電流 = 150 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.01μsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダイオードチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 230 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.02μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.025μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.004μs絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.004μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.5ns最大入力電流 = 8 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 3.5nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 6.5Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 9ns最大入力電流 = 10 μA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 8nsシリーズ = ACPLAvago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.045μs絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 0.02μsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 12ns最大入力電流 = 250 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL
1個
589 税込648
翌々日出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.75Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

Avago HLMP-CBxx / HLMP-CMxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-CBxx / HLMP-CMxxファミリは、高精度の光学性能を誇るLEDです。 これらのLEDには、青色と緑色のタイプがあります。 HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDは、無色、非拡散で、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 交通信号、商用屋外広告、フロントパネルバックライト、フロントパネルインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDの特長: - 一定した空間照射パターン - 高光出力 - 無色及び非拡散 - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 耐湿性
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.6 V光度 = 35000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 23 °輝度フラックス = 475 lm/Wレンズ形状 = 楕円形<BR/>主波長 = 525 nm順方向電流 = 30mA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

オプトカプラ高速トランジスタ出力、Avago Technologies. 用途: 高速ロジックアース絶縁(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL) パルストランスの代替 アナログ信号のアース絶縁
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 60%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

オプトカプラ高速トランジスタ出力、Avago Technologies. 用途: 高速ロジックアース絶縁(TTL/TTL、TTL/CMOS、TTL/LSTTL) パルストランスの代替 アナログ信号のアース絶縁
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 12 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 45%シリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Broadcom ACPL-227 は、 DC 入力デュアルチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラです。 2 つの発光ダイオードが光学的に 2 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。8 ピン SO パッケージで提供されます。同様に、 ACPL-247 は DC 入力クワッドチャンネルハーフピッチフォトトランジスタオプトカプラで、 4 つの発光ダイオードが光学的に 4 つの独立したフォトトランジスタと結合されています。電流伝達率( CTR : 50 % (最小) @ IF = 5 mA 、 VCE = 5 V ) 高入力 - 出力絶縁電圧( Viso = 3 、 000 VRMS ) 非飽和応答時間( tr : 2 μ s (タイプ) @ VCC = 10 V 、 IC = 2 mA 、 RL = 100 Ω ) SOパッケージ CMR : 10 kV/ μ s (標準) 安全 / 規制認定: UL CSA IEC / EN / DIN EN60747-5-2
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = ACPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります