Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
Bulgin M8 Y スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:6●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8100
アズワン品番65-7535-45
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
。Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8126
アズワン品番65-7532-11
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8097
アズワン品番65-7533-17
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114
アズワン品番65-7571-97
1箱(25個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7957
アズワン品番65-7572-72
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951
アズワン品番65-7571-95
1箱(25個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7949
アズワン品番65-7580-50
1箱(25個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955
アズワン品番65-7574-29
1箱(25個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7984
アズワン品番65-7572-30
1箱(25個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7985
アズワン品番65-7582-49
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7952
アズワン品番65-7573-48
1箱(25個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7953
アズワン品番65-7579-77
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7986
アズワン品番65-7572-47
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115
アズワン品番65-7582-50
1箱(25個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7948
アズワン品番65-7572-48
1箱(25個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ。Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085
アズワン品番65-7839-78
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。