Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm
定格電圧(V)AC50
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
1袋(5個)
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。