IP68 3芯電源カプラ. ブラック又はオレンジのタイプ(3極端子台を内蔵)配線手順書が付属. コンタクト材質: ニッケルめっき黄銅 ハウジング材質: ガラス繊維入りポリアミド 動作温度: -25 → +70 ℃ 定格トルク: グランドナット / ロック - 1.13 Nm (最小)
仕様ポール形式 = 3実装タイプ = ケーブルマウントケーブル径 = 6 → 8mm定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68結線方法 = 埋め込みネジ, クリンプコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル直径 = 38.1mm長さ = 105mm最大ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。