防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メスシリーズ = Standard BuccaneerIP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68ポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = USB Bコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様USBバージョン = 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様USBバージョン = 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 44.5mm深さ = 33mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。フレックスインラインボディコネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトを備えた頑丈なポリアミド製です。ねじ式コネクタは、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合します。特長と利点圧着終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 7 極オス丸型フレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc 、定格電流最大 3 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル接続用)、又はパネル、シャーシ、 PCB コネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A :コネクタにはコンタクトが付属しています。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: 6 → 8 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極オス丸型インラインフレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: → mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極オス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタは、定格電圧 250 ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 10 です。このフロントパネル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブル対ケーブル接続用コネクタ、及びパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮℃
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブル対ケーブル接続用コネクタ、及びパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
Bulgin ケーブルカプラBulgin Buccaneer 400 シリーズ 3 極メス丸型インラインフレックスケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 内容: コネクタ x 6 - 1 バックシェル ケージクランプ クランプナット グランド Oリング特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスコネクタとかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 8 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C PC ピンを取り付け済み シェルサイズ: 19 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定IP68等級 IP69K
仕様極数 = 8実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 極メス丸型フレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル接続用)、又はパネル、シャーシ、 PCB コネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? :コネクタにはコンタクトが付属しています。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: → mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 6 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 16 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 6実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 16ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極オス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 16 mm シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 24 AWG の範囲です用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 16ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 4 極メス丸型フロントパネル取り付けコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタの定格電圧は 125 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 5 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 注: 対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します はんだコンタクトは別途注文する必要があります特長と利点圧着終端又ははんだ終端 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 16 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵 ワイヤゲージは、 20 → 26 AWG です用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 16ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +80℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 4 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 10 A です。このフロントパネル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A : 2 → 9 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 → 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: 6 → 8 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1 つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 77.5mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 16mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 7000 シリーズ 3 コンタクトオス丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 600 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 25 A です。このケーブルコネクタプラグは、クイックカップリング 1/4 回転ロック機構の使いやすさと、信号及び主電源の優れた環境シーリングを組み合わせています。コネクタシェルは、ブラインドかん合用途に最適なポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 注: 10 極及び 32 極 7000 シリーズのコネクタは、圧着端子 765-9832 、 765-9836 ( 10 極)、 765-9842 、 765-9851 ( 32 極)を使用した圧着タイプがあります。また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。特長と利点ケーブル対応範囲: 13 → 15 mm 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 しっかりしたロック操作感 スクーププルーフコンタクト ねじ止め シェルサイズは 42 mm です ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC 切断 IP68 / 69K等級 UL認定 VDE
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤末端様式 = Wire Leadパネルのカットアウト直径 = 22mmIP保護等級 = IP68、IP69Kボタン色 = グレーケースの色 = グレー動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
防塵密閉キャップ ; 468-6248 468-6248 は別売。. 防塵防水USB2.0 ケーブルアセンブリ. IP68Aタイプは、 ; 468-6311 468-6311 とかん合 IP68Bタイプは、 ; 468-6327 468-6327 とかん合 長さは2m、5mの2種類
仕様IP保護等級 = IP68パネルマウントフィッティング = ありコードの有無 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
8日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ 8 コンタクトオス M12 丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc で、コンタクトあたり最大 10 A の定格電流を備えています。プッシュプルかん合固定ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルは、ポジティブロック機能と、クイック接続 / 取り外し機能を備えています。コネクタシェルは、信号及び電力用途に適したニッケルめっき黄銅コンタクトを備えたポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製このコネクタは、 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズの金属製丸型コネクタと完全に互換性があります。 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ過酷な環境用丸型 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ丸型コネクタは、プッシュ / プルカップリング機構の使いやすさと実績ある環境シーリングを組み合わせた製品です。この丸型コネクタは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディのどちらも同じように使用可能で、USBとイーサネット、信号と主電源のタイプが用意されています。IP66 、 IP68 、及び IP69K 規格に準拠したテスト済みで、ほこりや水の侵入を防ぎ、接続性及びスペースを容易にすることが重要な過酷な環境用途に最適です。 注: 2 極及び 3 極ねじ端子にはコンタクトが取り付けられています その他の製品はすべて別売りです特長と利点ケーブルの対応範囲は 7 mm → 22 mm です 圧着 / はんだ終端 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き シェルサイズ: 32 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC GB / T11918 CSA認定 GB/T11919 IEC IP68 / 69K等級 UL認定
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃
コンタクト形状メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シンプル、安全、効率的な設計。 レトロ反射やスルービームなどの他の技術を使用するのではなく、システムに必要なセンサは 1 つだけです。 標準 M5 インターフェイスに防水 / 防塵シールを実現します。 非常に堅牢なケース材質:ステンレススチール 316 高い物理的衝撃に対する耐性。 10-50Hz ダブル振幅の振動テスト実施。X.Y ですZ各方向に 2 時間。 衝
対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。