制御機器 :「青 ファイル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 青コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2BL012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 青シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2BL012
接点構成DPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。