制御機器 :「LEDグリーン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED色:緑●供給電圧:24 V dc●実装ホールサイズ:12.2mm●AC/DC入力電圧:DC●終端タイプ:タブ●ベゼルスタイル:埋込型●IPレーティング:IP67●LED数:1●パッケージサイズ:21.9 (Dia.) x 41.2mm●LED配置:トップ●レンズスタイル:丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤー アズワン品番65-7234-81
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤー アズワン品番65-7229-89
1箱(500個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー●コード番号:236-4036 アズワン品番65-7230-30
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー アズワン品番65-7231-80
1箱(1000個)
419,800 税込461,780
7日以内出荷

仕様●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12mm●終端タイプ:リードワイヤー アズワン品番65-7231-73
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/BL/24 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/GN/24 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/RP/BL 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TE/RD/12 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

点灯電圧を指定しない場合、ユーザーは適切な抵抗を直列接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチ. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 ねじ又ははんだ終端オプション 内部TVS保護 IP66等級で密閉されたフロントパネル 全長、31 mm (ねじ端子)、32.7 mm (2.8 mmタグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPSTプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきケースの色 = 銀 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/GN/12 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

点灯電圧が記載されていない場合は、データシートに記載されている各色の電圧に応じて適切な抵抗器を直列に接続する必要があります。. バンダル抵抗スイッチIP66. ステンレススチール製のBulgin社のバンダル抵抗セキュリティスイッチは、摩耗や破壊に対する高い耐久性を持つように設計されています。. 赤、緑、青、ドット及びリングLED照光式 6 V、12 V、24 V電源用の電源抵抗を内蔵 フライングリード又は2.8 mmはんだタグ終端オプション 内部TVS保護 IP66準拠の密閉構造 全長: 35 mm + 300 mm (フライングリード)、32.7 mm (2.8 mm タグ) パネル切抜き寸法19.2 mm
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/BL/12 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷


Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039 アズワン品番65-7799-23
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033 アズワン品番65-7800-93
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷




Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ。Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に
仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085 アズワン品番65-7839-78
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷


ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E1GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2GN012 接点構成DPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP40シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/GN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP-NO定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 @ 24 V dc mAコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/TERM/D5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑/青IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっきメーカー型番 = MPI002/28/D5 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SP定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 0.05 @ 24 V dc Aメーカー型番 = MPI002/TERM/D1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

Stainless Steel Vandal Resistant Illuminated Pushbutton. Vandal resistant stainless steel switch body and button Dot or ring illumination Single pole, push to make Bright Daylight LEDs Separate LED terminals 750,000 mechanical operations minimum
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 19.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPST定格電圧 = 24V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤/緑IP保護等級 = IP66シリーズ = MPI002コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dcメーカー型番 = MPI002/28/D1 接点構成SPST RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこのLEDインジケータを操作しないでください。. 8 mm 取り付け LED インジケータ. 5 mm着色拡散エポキシレンズ サテンクロム黄銅ハウジング IP66保護等級(フロントパネル) 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 8 mm径 動作温度: -40 → +85 ℃
仕様定格電圧 = 2.2V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 30mA長さ = 9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

テクニカルパラメータは+25 ℃の値です 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6.1 mm取り付け. 4 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.6 mmクローム又は黒ニッケルめっき黄銅ハウジング 埋込型又は突出型ベゼルタイプ 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
仕様定格電圧 = 2.1Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 30mA長さ = 20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 100mcd長さ = 41.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります