制御機器 :「ヒューズ 抵抗」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296
アズワン品番65-8072-80
1セット(2000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8298
アズワン品番65-8074-40
1セット(2000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
。Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300
アズワン品番65-8074-39
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234
アズワン品番65-8072-33
1セット(4000個)
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232
アズワン品番65-8073-84
1セット(4000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8278
アズワン品番65-8071-46
1セット(3000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
。Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2.6 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:5A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8270
アズワン品番65-8073-78
1セット(3000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238
アズワン品番65-8072-35
1セット(5000個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8274
アズワン品番65-8071-90
1セット(3000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8263
アズワン品番65-8073-72
1セット(2500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8230
アズワン品番65-8074-25
1セット(4000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8236
アズワン品番65-8072-06
1セット(4000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8272
アズワン品番65-8071-30
1セット(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8287
アズワン品番65-8073-98
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8294
アズワン品番65-8072-84
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:4.9A●定格電圧:6V●保持電流:1.9A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8285
アズワン品番65-8073-47
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8247
アズワン品番65-8072-12
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.8 A の電流を保持しますデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:3.8A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8258
アズワン品番65-8073-34
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290
アズワン品番65-8073-74
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8283
アズワン品番65-8073-70
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、4 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8260
アズワン品番65-8052-58
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3.5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:7A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8256
アズワン品番65-8072-10
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8254
アズワン品番65-8073-69
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8304
アズワン品番65-8074-24
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、2 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8249
アズワン品番65-8071-29
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。