制御機器 :「定格電圧 690v」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D) 定格電流(A)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:NH4●定格電流:1.25kA●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:PBT●シリーズ:NH Base 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)1250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)50 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
7日以内出荷

仕様定格電流:100A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格電流:63A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様定格電流:20A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600(UL)/690(IEC) 定格電流(A)30(UL)/32(IEC) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様ヒューズホルダアクセサリ = バックスタッド 種類ヒューズホルダ
1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:NH1, NH2●定格電流:250 A, 400 A●シリーズ:SD 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●定格電圧:1 kV dc, 1.5 kV dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PBT●シリーズ:SD 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D) 定格電流(A)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:NH1●定格電流:250A●シリーズ:NH Base 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D) 定格電流(A)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)100 取付方式DINレール取付
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)63 取付方式DINレール取付
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)20
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)690AC 定格電流(A)200
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)32 取付方式DINレール取付
1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります