制御機器 :「アングル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5,791件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
適合FLC 材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)75/2本
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキマルチアングル
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400 寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8 板厚(mm)3.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠原電機アングルホルダー
エコ商品
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摂津金属工業重量用サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150/2本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングルブラケット
エコ商品
一部の19インチラックにサポートアングル(L型レール)を取り付ける場合に使用
材質鋼板 質量(kg)0.16/4個 表面処理亜鉛めっき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×62×45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックRCS(タイプA)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


摂津金属工業マウントアングルAH
サブラックFRSシリーズと同じハンドルがセットされたマウントアングル
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


摂津金属工業ラックマウントアングル
エコ商品
ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質アルミ 幅(mm)19.77 ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1) 奥行(mm)30 シリーズFBP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業万能サポートアングル
エコ商品
ラックのマウントフレームに対して、簡単にねじ固定できるサポートアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業伸縮サポートアングル
エコ商品
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品ねじ付 材質スチール ブラック 表面処理ED塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60/2本
1セット(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


日東工業中マウントアングル
エコ商品
用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に セット内容2本入 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装 規格JIS規格 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

摂津金属工業マウントアングルAN
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
材質アルミ 表面処理化成皮膜
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業中マウントアングル (D)ARC
エコ商品
材質鉄t2.3 塗装色ペールホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
9,098 税込10,008
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2本)
6,098 税込6,708
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。 材質ステンレス製
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
仕様穴なし 材質スチール ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(10個)ほか
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容センサ×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1
1個
9,800 税込10,780
当日出荷

ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
材質 質量(kg)61 ペールホワイト色(10YR8.5/0.5) 外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル取付有効スペース(EIA タテ)46U グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

セット内容センサ×1・反射板×1・センサブラケット×1・ダブルセムスネジ(M3×12)×2・反射板ブラケット×1・六角穴付ボルト(M4×8)×2・六角ナットM4(3種)×2 型式単体型式:PZ-G61N・反射板型式:OP-84219 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品
材質鋼板t1.6(棚)、鋼板t2.0(サポートアングル) 幅(mm)448 高さ(mm)20 シリーズNPO RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-93
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用 アズワン品番65-9318-95
1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用 アズワン品番65-9318-94
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

セット内容センサ×1・センサブラケット×2・ダブルセムスネジ(M3×12)×4・e-CON入力集約ケーブル×1 型式PZ-G51N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20
1個
10,390 税込11,429
10日以内出荷

omron(オムロン)サポートアングル
仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル 適合機種BU100RS/BA100R 種類金具 主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

PATLITE(パトライト)補修パーツ アングル
用途下記対応機種本体固定用アングル(金具) セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個) 対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ
1個
3,500 税込3,850
23日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
欠品中

アロー(シュナイダーエレクトリック)壁付アングル
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

仕様長さ = 70 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 70mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
790 税込869
5日以内出荷

仕様長さ = 15 x 50mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 50mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
890 税込979
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります