制御機器 :「ガラス管」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
商品豆知識
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
材質(カバー)ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm
強電ガラス管ヒューズです。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)20
質量(g)6
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)5.2
遮断電流(A)100
サイズ(mm)Φ5.2×20
溶断規格B
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
全長(mm)20
直径(Φmm)5
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータ付:N
動作温度範囲(℃)-40→+85
ヒューズ(mm)5×20
溶断速度T
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)5.2×20
質量(g)1.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
通電率130%
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(最大)
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています。
仕様●電気的特性:B種●単品JAN(1パック):4582262760244
アズワン品番67-5187-86
1箱(10パック×2本)
¥1,098
税込¥1,208
17日以内出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
寸法(Φmm)6.4×30
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)2
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0355-25
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
6日以内出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)8
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-85
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A
タイプ速動溶断型
シリーズFGQO
定格電圧(V)250
寸法(Φmm)6.4×30
定格電流(A)4
温度上昇110%、100%以下
型式認可番号PSE
アズワン品番67-0401-82
通電率110%
入数(個)1
特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内
パッケージF-2
1本
¥149
税込¥164
6日以内出荷
仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.6
遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)32AC
定格電流(A)12
遮断電流(A)1000(@AC32)
リード線無
サイズ(mm)Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.8
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラスカートリッジ
5 x 20 mmカートリッジサイズ
T速度定格
耐サージ型
低遮断容量
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
定格電圧(V)250ac
抵抗400mΩ
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータ付:N
ヒューズ(mm)20×5.2
溶断速度T
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.1
リード線無
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.25
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.1
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
IEC,UL,CSA,1→10A:PSE
速断型ヒューズ 312シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605
アズワン品番68-4149-45
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.16
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.2
遮断電流(A)35
リード線無
サイズ(mm)Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。
意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。
ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE
タイムラグヒューズ 218シリーズ
ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151
アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。