制御機器 :「ガラス管」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)PBT樹脂 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 材質(カバー)ポリカーボネイト 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
265 税込292
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)6.4×30 質量(g)2.2 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30 通電率130%
1箱(100本)
特価
3,000 税込3,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 全長(mm)20 直径(Φmm)5 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N 動作温度範囲(℃)-40→+85 ヒューズ(mm)5×20 溶断速度T
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護 仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 寸法(mm)5.2×20 質量(g)1.1 種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115% 100℃以下 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 通電率130%
1箱(200本)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています。
仕様●電気的特性:B種●単品JAN(1パック):4582262760244 アズワン品番67-5187-86
1箱(10パック×2本)
1,098 税込1,208
17日以内出荷

仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)8 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-85 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
当日出荷


タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)2 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0355-25 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
6日以内出荷

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)4 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-82 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
6日以内出荷

仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.6 遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC) リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

仕様定格電流 = 14A定格電圧 = 32V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 25mm直径 = 6.3mm全長 = 27mm本体材質 = ガラス 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)32 定格電流(A)14 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様定格電流 = 12A定格電圧 = 32V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.4mm全長 = 31.7mm本体材質 = ガラスシリーズ = AGC 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)32AC 定格電流(A)12 遮断電流(A)1000(@AC32) リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250ac 抵抗400mΩ 定格電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N ヒューズ(mm)20×5.2 溶断速度T
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 32V dc溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 20mm直径 = 6.3mm全長 = 22.2mm本体材質 = ガラス 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)32DC 定格電流(A)3 遮断電流(A)1000 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×22.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.1 リード線
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.25 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

IEC,UL,CSA,1→10A:PSE 速断型ヒューズ 312シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605 アズワン品番68-4149-45
1袋(10個)
13,980 税込15,378
欠品中

仕様定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55℃UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.2 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.16 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
5,098 税込5,608
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります