カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(679)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(52)
        • 接続・省配線(制御機器)(516)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(354)
        • 産業用PC用品(41)
        • 電子部品(オンボード)(12,669)
        • 検出・センサ(488)
        • 報知器(56)
        • 制御機器・PLC・リレー(219)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(55)
        • 通信(制御機器)(57)
        • 電源(制御機器)(413)
        • 冷却(制御機器)(46)

制御機器 :「固定」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 固定金具
  • 固定バンド
  • 固定端子台
15,645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFP実装ケース(横型) カナレ電気MFP実装ケース(横型)カナレ電気
22,980税込25,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン
MFP実装ケース(縦型) カナレ電気MFP実装ケース(縦型)カナレ電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
付属品マグネット取替プレート×4、固定金具×2ブラック表面処理レザーサテンマグネット裏マグネット:4
75Ω同軸ケーブル(ガス発泡 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(ガス発泡カナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
質量(kg)7.3/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):17.7静電容量(pF)55/m
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。
質量(kg)1.8/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.4導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル カナレ電気75Ω同軸ケーブルカナレ電気
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(UL対応カナレ電気
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
当日出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB電源ターミナル2P(基板取付タイプ)GB
119税込131
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ) GB電源ターミナル(3P 基板取り付け用 5mmピッチ)GB
199税込219
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
半固定コンデンサ 60pF GB半固定コンデンサ 60pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 50pF GB半固定コンデンサ 50pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 30pF GB半固定コンデンサ 30pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 20pF GB半固定コンデンサ 20pFGB
94税込103
1個
3日以内出荷
面実装用固定インダクタ 47μH 東光面実装用固定インダクタ 47μH東光
129税込142
1個
3日以内出荷
関連資料(0.17MB)
面実装用固定インダクタ 33μH 東光面実装用固定インダクタ 33μH東光
129税込142
1個
6日以内出荷
関連資料(0.17MB)
固定インダクタ ノーブランド固定インダクタノーブランド
369税込406
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付) CVILUXミニD-SUBコネクタ(15Pメス、基板取付、固定具付)CVILUX
199税込219
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX 固定ねじ 50個入 リタールRiLineX 固定ねじ 50個入リタール
6,298税込6,928
1パック
91日以内出荷
RiLineX用ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ抵抗(1005 27kΩ 0.063W) Panasonic(パナソニック)チップ抵抗(1005 27kΩ 0.063W)Panasonic(パナソニック)
11税込12
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 68Ω 青灰黒金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 68kΩ 青灰橙金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 68kΩ 青灰橙金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 680Ω 青灰茶金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 680kΩ 青灰黄金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 680kΩ 青灰黄金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 6.8Ω 青灰金金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 6.8kΩ 青灰赤金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 47Ω 黄紫黒金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 47kΩ 黄紫橙金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 47kΩ 黄紫橙金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 470Ω 黄紫茶金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 470kΩ 黄紫黄金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 470kΩ 黄紫黄金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 4.7Ω 黄紫金金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 4.7Ω 黄紫金金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 4.7kΩ 黄紫赤金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 4.7MΩ 黄紫緑金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 4.7MΩ 黄紫緑金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 33Ω 橙橙黒金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 33Ω 橙橙黒金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 33kΩ 橙橙橙金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 33kΩ 橙橙橙金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 330Ω 橙橙茶金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 330Ω 橙橙茶金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 330kΩ 橙橙黄金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 330kΩ 橙橙黄金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 3.3Ω 橙橙金金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 3.3kΩ 橙橙赤金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 3.3MΩ 橙橙緑金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 3.3MΩ 橙橙緑金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 22Ω 赤赤黒金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 22Ω 赤赤黒金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
カーボン抵抗 1/4W 22kΩ 赤赤橙金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 22kΩ 赤赤橙金(100本入)Liket
199税込219
1袋
3日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器