カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(34)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(9)
        • 産業用PC用品(53)
        • 電子部品(オンボード)(919)
        • 検出・センサ(5)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(7)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(12)
        • 通信(制御機器)(18)
        • 電源(制御機器)(16)
        • 冷却(制御機器)(6)
絞り込み

制御機器 :「ESD」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESD-SR-150 KEMETESD-SR-150KEMET
609税込670
1個
当日出荷
ESD-SR-S25 KEMETESD-SR-S25KEMET
569税込626
1個
当日出荷
35 12 115 ESD KNIPEX(クニペックス)35 12 115 ESDKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ESD-R-57 KEMETESD-R-57KEMET
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
79 12 125 ESD KNIPEX(クニペックス)79 12 125 ESDKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
79 52 125 ESD KNIPEX(クニペックス)79 52 125 ESDKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ESD-FPD-34 KEMETESD-FPD-34KEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコア KEMETKEMET ESD-FPD-16-1 フラットケーブル用フェライトコアKEMET
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様最大ワイヤ数:16●タイプ:スプリットコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:37 x 12.7 x 10mm●内側の寸法:25.4 x 2.6mm●内側の高さ:2.6mm●内側の幅:25.4mm●外側の奥行き:12.7mm●外側の高さ:10mm●外側の幅:37mm●ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されていますRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ESD-FPD-34 フラットケーブル用フェライト KEMETKEMET ESD-FPD-34 フラットケーブル用フェライトKEMET
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されています
仕様最大ワイヤ数 = 34タイプ = スプリットコア用途 = 家庭用電化製品材料 = フェライト外形寸法 = 60 x 12.7 x 10mm内側の寸法 = 48.3 x 2mm開閉式 = あり内側の高さ = 2mm内側の幅 = 48.3mm外側の奥行き = 12.7mm外側の高さ = 10mm外側の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAG onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7104MUTAGonsemi
93,980税込103,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 10V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : U-DFN2510●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 10●最大ピークパルス電流 : 1A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 2.5 x 1 x 0.5mm●長さ : 2.5mm●低静電容量ESD保護アレイRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAG onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 8.1V, ESD8008MUTAGonsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8.1V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UDFNピン数 = 14最大ピークパルス電流 = 16AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 8動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.5 x 1.5 x 0.5mm自動車規格 = AEC-Q101pFESD8008 は、 4 つの高速差動ペアを保護できるようになっています。超低静電容量及び低 ESD クランプ電圧により、電圧の影響を受けやすい高速データラインの保護に最適なソリューションになります。フロースルースタイルパッケージにより、基板レイアウトが簡単で、トレース長を揃えて高速ラインのインピーダンスを一定にすることができます。最大静電容量: 0.35 pF 深型スナップバック SCR 技術 最大6 Gbpsのデータ転送速度に対応 ESD イベント用の超低クランプ電圧 コンピューティング LCD TV 用途 V-by-One HS LVDS DisplayPort
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル ESD保護ダイオードnexperia
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET ESD-FPL-7 フラットケーブル用フェライト KEMETKEMET ESD-FPL-7 フラットケーブル用フェライトKEMET
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品
仕様タイプ = ソリッドコア用途 = 家庭用電化製品材料 = フェライト外形寸法 = 28 x 7 x 7.7mm内側の寸法 = 23.5 x 1.5mm開閉式 = なし内側の高さ = 1.5mm内側の幅 = 23.5mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 7.7mm外側の幅 = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フラットノーズプライヤ ESD RS PRORS Pro フラットノーズプライヤ ESDRS PRO
3,950税込4,345
1個
翌々日出荷
仕様切断能力 = 3 インチジョー長さ = 17mm全体長さ = 140 mm材質 = スチールESD対応 = ありRS Pro汎用ESDプライヤ. 先端が滑らかなロングノーズプライヤ。外部エッジが丸められているため、高密度のエリアでコンポーネントに傷を付けずに処理するために最適です。. 特長と利点: 鋼板プレスフレーム リベット加工のラップジョイント 精密研磨済みの 3 mm鋼製ジョー リブ付きソフトプラスチックグリップ、軽量のリターンスプリング ハンドルの開き過ぎを防ぐストッパー
NXP 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNXP 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
559税込615
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フラットノーズプライヤ ESD RS PRORS Pro フラットノーズプライヤ ESDRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様切断能力 = 3 インチジョー長さ = 20mm全体長さ = 140 mm材質 = スチールESD対応 = ありRS Pro汎用ESDプライヤ. 先端が滑らかなロングノーズプライヤ。外部エッジが丸められているため、高密度のエリアでコンポーネントに傷を付けずに処理するために最適です。. 特長と利点: 鋼板プレスフレーム リベット加工のラップジョイント 精密研磨済みの 3 mm鋼製ジョー リブ付きソフトプラスチックグリップ、軽量のリターンスプリング ハンドルの開き過ぎを防ぐストッパー
Infineon 双方向 ESD保護ダイオード INFINEONInfineon 双方向 ESD保護ダイオードINFINEON
3,298税込3,628
1リール(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドライバセット 6個 ESD RS PRORS Pro ドライバセット 6個 ESDRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付) エスコ180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
幅(mm)約35全長(mm)180質量(g)22表面抵抗値(Ω)約1000000000アズワン品番64-7953-91
onsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAG onsemionsemi TVSダイオード, 表面実装, ESD7004MUTAGonsemi
239税込263
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 2.5mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
689税込758
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
699税込769
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
KEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコア KEMETKEMET ESD-FPL-20-15 フラットケーブル用フェライトコアKEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大ワイヤ数:20●タイプ:ソリッドコア●アプリケーション:家庭用電化製品●材料:フェライト●外形寸法:33.2 x 15 x 8mm●内側の寸法:27 x 1.5mm●内側の高さ:1.5mm●内側の幅:27mm●外側の奥行き:15mm●外側の高さ:8mm●外側の幅:33.2mm●KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
519税込571
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5Gonsemi
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-923最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 0.3W最大ピークパルス電流 = 10.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 0.65mm低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ESD保護ダイオード BOURNSBourns ESD保護ダイオードBOURNS
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
KEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120 KEMETKEMET トロイダルコア 内径:6mm フェライト 家庭用電化製品 ESD-SR-120KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●タイプ: スナップフェライト●用途: 家庭用電化製品●材料: フェライト●インピーダンス @ 25 MHz: 28Ω●開閉式: あり●外形寸法: 16×33×16.4mm●開口部直径: 6mm●開口数: 1●外側の奥行き: 33mm●外側の高さ: 16.4mm●外側の幅: 16mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin USV 東芝Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin USV東芝
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 1.25mmESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin ESV 東芝Toshiba 4チャンネル ESD保護ダイオード, 5-Pin ESV東芝
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = ESVピン数 = 51チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESD保護ダイオード(2 in 1、4 in 1、5 in 1、7 in 1)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 2チャンネル ESD保護ダイオード, 3-Pin USM 東芝Toshiba 2チャンネル ESD保護ダイオード, 3-Pin USM東芝
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンアノード実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = USMピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃最大逆漏れ電流 = 1μAESDプロテクタダイオード. 静電気放電(ESD)から保護するダイオード IEC61000-4-2 (接触放電)に基づき、ESDイミュニティレベル±30 kV以上を保証RoHS指令(10物質対応)対応
RF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6 INFINEONRF SPDT Switch 6GHz 30dB ESD TSNP6INFINEON
6,998税込7,698
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様RFスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAG onsemionsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 10V, ESD7016MUTAGonsemi
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンアノード最大クランピング電圧 = 10V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = U-DFN3310ピン数 = 8最大ピークパルス電流 = 8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 3.3 x 1 x 0.5mm幅 = 1mmESD保護用過渡電圧サプレッサダイオード、ESDシリーズ. 電圧に敏感なコンポーネントをESD (静電気放電)から保護するように設計されています。 優れたクランプ機能、低リーク、高速レスポンスにより、ESDに晒される製品としては、クラス内最高の保護機能を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード 200W 50V 3-Pin DiodesZetex2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード 200W 50V 3-PinDiodesZetex
999税込1,099
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 双方向 ESD保護ダイオード, 500W, 26V, 2-Pin UMD nexperiaNXP 双方向 ESD保護ダイオード, 500W, 26V, 2-Pin UMDnexperia
1袋(20個)
取扱停止中
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 26V最小ブレークダウン電圧 = 5.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 18AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mmPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E omron(オムロン)ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-Eomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと)定格電流(A)3(20℃にて)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後)接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)100
ON Semiconductor 単方向 ESD保護アレイ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 単方向 ESD保護アレイON SEMICONDUCTOR
3,298税込3,628
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO ESDアースプレート 接地プレート RS PRORS PRO ESDアースプレート 接地プレートRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
839税込923
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

esdシール特集
おすすめ人気ランキング
制御機器