一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
長さ(mm)578
幅(mm)680
質量(kg)105
高さ(mm)690
出力(W)750
出力(kW)0.75
電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz)
電源(V)3相200
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)1.81/1.96
集塵容量(L)10
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
騒音値(dB)66/68
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/68
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68
吸込口径(Φmm)125
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
コンパクトブロワー 充電式 小型 ブラック 充電式 コードレス 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量で持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示
Smart Stock
税込¥4,948
¥4,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。