5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み) アズワン品番68-1860-96
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm) アズワン品番65-3894-74
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

1台
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m) アズワン品番65-3895-05
1台
23,400 税込25,740
翌日出荷

軽量・コンパクトで使いやすい モーターの出っ張りがないスリム形状 風量は3段階で調整可能。 電池パック・充電器は付属しておりません。 バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。 充電器はEA813H-18Aをお使いください。
用途吹き飛ばし 仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S) アズワン品番65-2236-18
1台
17,500 税込19,250
翌日出荷