集塵/ブロワ :「集塵機」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
制御方式微差圧コントロール方式 集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
1台
839,800 税込923,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)(最少風量時)2.93 フィルター上下各一本 キャスター径(Φmm)75×3 最大風量(m3/min)47 吸込口径(Φmm)198 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1120×3305 ファンプレートファン 電動機(kW)3.7/2P
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋 スイッチ直入れ押しボタン 最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9 フィルター上下各一本 キャスター径(Φmm)65×3 最大風量(m3/min)27 吸込口径(Φmm)148 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720 ファンプレートファン 電動機(kW)1.5/2P
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1個
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(特長)・コンパクト・粉じん払い落しパーツの斬新なレイアウトにより、コンパクト設計を実現しました。(容積:メーカー従来比:約20%減)・低騒音・新たな防音構造の採用で画期的な低騒音を実現しました。・1.5kW…騒音62dB(A)・2.2kW…騒音68dB(A)・3.7kW…騒音68dB(A)・5.5kW…騒音71dB(A)・.パルスジェットシェーキング・瞬間的にろ布内面に圧縮エアーを吹き込むことで逆洗作用により、ろ布外面の粉じんを払い落します。・運転時間が長い場合や粉じん量が多い場合に最適です。・独自の菊形成型ろ布・菊形成型ろ布を採用し、集じん効率を高めました。カセット式なので、ろ布交換が簡単です。・高性能ターボ型送風機で効率アップ・送風機の総合メーカならではのノウハウと先進の流体工学を駆使して開発した独自の高性能ターボ型送風機を採用。・同一のモータ容量で、送風機効率を72%に高めました。
電源三相200V 方式シェーキング方式:パルス モーター極数(P)2
1個
769,800 税込846,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 長さ(mm)578 幅(mm)680 質量(kg)105 高さ(mm)690 出力(W)750 出力(kW)0.75 電流(A)3.6(50Hz)/3.5(60Hz) 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)1.81/1.96 集塵容量(L)10 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 騒音値(dB)66/68 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 吸込口径(Φmm)125 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(特長)・簡単な保守点検・CFA-110・H215・H220は工具無しで保守点検ができます。・低騒音、送風機は本体に内蔵されているため、60dB(A)台の運転音で気になりません。・自由な設置場所・コンパクト設計・吸込口は左右どちらでも取付可能なので、据付場所が自由に選べます。・小型で強力なモータ、大風量、高効率、ムダを省いたコンパクト設計、低価格。・プリーツ式ろ布の採用により、機体サイズが一段と小さく軽量に。・キャスタを標準装備していますので、移動が簡単です。(CFA-H410・H515のキャスターはオプション)・各所にワンタッチ機構 (CFA-H215・H220・H240)・ろ布の着脱・引き出し・扉(マグネット方式)の各所にワンタッチ機構を採用。保守点検が誰でもできる、らくらく設計です。・簡単なメンテナンス(CFA-H410・H515)・バネを採用した独自のシェーキング方式と、ろ布の特殊加工により、わずかな力で粉じんの払い落しができます。・キャビネット式フィルタボックスの採用でろ布の交換が簡単です。
方式シェーキング方式:手動機械 モーター極数(P)2
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
出力(W)750 出力(kW)0.75 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)750 出力(kW)0.75 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 機能エアシャワー機能付 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1台
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)750 出力(kW)0.75 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1台
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の水分除去に!
仕様屋内仕様 使用圧力範囲(MPa)0.14~1.0 塗装色マンセル 5Y7/1(半艶消し) ドレン排出自動排出 周囲温度(℃)1.7~43.0 冷媒フロン(R-134a) 入口空気温度(℃)35(MAX60) コンデンサの種類空冷式 入口空気圧力(MPa)0.69
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(特長)・溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となりました。・様々な生産工程の中で発生する溶接作業。・その作業で発生する溶接ヒュームによる作業従事者への健康被害は、未然に防ぐ必要があります。・イタリアを含めた欧州でもその対策は進んでおり、今回イタリアCORAL社とのコラボレーションとして発売となりました。
質量(kg)138 出力(kW)0.55 電源(V・相)200・3 材質(フィルター)セルロース フィルター1本 電極(P)2 騒音レベル(dB(A))71 ろ過面積(m2)12
1個
789,800 税込868,780
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)400 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.05/1.48 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63.5/67 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63.5/67 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48 ちり落とし方式手動式
1台
309,800 税込340,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)750 出力(kW)0.75 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)