絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エコデバイス(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • オスラム(1)
  • エコリカ(1)
種別
  • 30W形
  • 6W形(7)
  • 8W形(4)
  • 10W形(10)
  • 13W形(5)
  • 15W形(18)
  • 20W形(48)
  • 20W形/27W形/34W形(3)
  • 27W形(8)
  • 30W形/30W形(4)
  • 30W形/32W形(7)
  • 30W形/40W形(6)
  • 32W形(38)
  • 32W形/40W形(5)
  • 36W形(7)
  • 40W形(92)
  • 55W形(4)
  • 100W形(6)
  • 110W形(3)
  • その他(33)
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
  • 電球の種類蛍光灯(12)
点灯形
  • インバーター形(Hf)(2)
  • グロースタータ形(FL)(8)
光色
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(12)
  • 光色昼白色(9)
  • 光色電球色(9)
口金
  • G10q(7)
  • G13(3)
G10q・G13
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(7)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)
当日出荷
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
パルックプレミア Panasonic(パナソニック)パルックプレミアPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から6日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
ブラックライト HotaluX(ホタルクス)ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用) エコリカ丸形LED 工事不要 グロースタータ式(FCL蛍光灯専用)エコリカ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
グロースターター式器具(FCL蛍光灯)専用 工事不要 丸形LEDランプです。 工事不要!いつものように取替えるだけ。電気工事の必要はありません。 ※グロースターターは取り外してご使用ください。 長寿命 50000時間設計、蛍光灯と比べて約4倍も長持ち。 安心・安全にご使用いただくため、3年の長期保証を設けております。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに材質ポリカーボネイト形状丸形口金G10q点灯形グロースタータ形使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCL ClassB配光角度(°)240°(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.82MB)取扱説明書取扱説明書(0.22MB)電球の種類LED
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
48,980税込53,878特価
1セット(25個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
1,803税込1,983
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ライフルック 環形 HotaluX(ホタルクス)ライフルック 環形HotaluX(ホタルクス)
2,698税込2,968
1セット(2本組)
当日出荷
種別30形口金G10q平均演色評価数Ra84色温度(K)6700定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光灯
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
ライフライン 30W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 30W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500
LEDサークルランプ 昼光色 エコデバイスLEDサークルランプ 昼光色エコデバイス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から8日以内出荷
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
定格寿命(時間)40000色温度(K)5700点灯方式インバーター方式、グロースターター方式光色昼光色演色指数(Ra)85電球の種類LED
LEDサークルランプ エコデバイスLEDサークルランプエコデバイス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDサークルランプお得な2本入りセット。
電球の種類LED光色昼光色
丸管パルック20000 Panasonic(パナソニック)丸管パルック20000Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金G10q定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
ホタルックα HotaluX(ホタルクス)ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
ライフルック HG HotaluX(ホタルクス)ライフルック HGHotaluX(ホタルクス)
19,980税込21,978
1箱(25本)
4日以内出荷から5日以内出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
定格ランプ電力(W)30種類直管蛍光灯点灯形スタータ形種別3波長30W形管長(mm)630管径(Φmm)32.5電流(A)0.61定格平均寿命(時間)8500電球の種類蛍光ランプ
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形エコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
蛍光灯