蛍光灯 :「点灯管(グロースタータ)」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色 形状ツイン 口金GX10q-3 定格消費電力(W)18 電球の種類蛍光灯
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

光色昼白色 長さ(mm)114 口金GX10q-2 定格ランプ電力(W)13 バルブ径(Φmm)16.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン2
光色昼白色
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電子点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
1箱(2個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入
エコ商品
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785 口金E17 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
E形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×220×216 質量(g)3000 管径(Φmm)16.8 口金E17 定格入力電圧(V)100 ランプ品番:FE1E 平均点灯所要時間(秒)1.2
1個
569 税込626
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
P形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×256×216 質量(g)3000 管径(Φmm)21.3 口金P21 定格入力電圧(V)147 ランプ品番:FE5P 平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
679 税込747
欠品中


Panasonic(パナソニック)ツイン1蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)135 形状ツイン 質量(g)37 口金GX10q-1 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)6000 定格ランプ電力(W)9 色温度(K)5000 適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2560 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷

電球の種類蛍光灯 口金G13
1本ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
5,598 税込6,158
当日出荷

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)520 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1本
899 税込989
当日出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)910 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)7200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1本
898 税込988
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状ツイン 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1EL、FG-1PL 電球の種類コンパクト蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
事務所、オフィスなどの照明に。
形状パラレル 径(Φmm)【ガラス管】16.7 定格寿命(時間)6000 電球の種類コンパクト 蛍光灯
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
電球の種類コンパクト蛍光灯
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)770 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330 質量(g)57 口金G13 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)555 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E) 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所、オフィスなどの照明に。
適合【電子点灯管】(30形)FE1E、(40形)FE4P セット内容30形×1本、40形×1本 管径(Φmm)29 口金GZ10q 点灯形スタータ形 全光束(Lm)(30形)2000、(40形)3070 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)(30形)0.600、(40形)0.425 定格ランプ電力(W)(30形)28、(40形)38 色温度(K)6700 外径(mm)(30形)225、(40形)373 内径(mm)(30形)167、(40形)315 適合点灯管(30形)FG-1EL/FG-1PL、(40形)FG-4PL 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
長さ(mm)287 質量(g)27 口金G5 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)360 定格寿命(時間)3000 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
7,598 税込8,358
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)436 質量(g)73 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)970 定格寿命(時間)6000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)5200 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
口金G13 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G5 定格消費電力(W)4 バルブ径(Φmm)15.5 長さ(mm)134.5 質量(g)15 全光束(Lm)130 定格寿命(時間)3000 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE4P 長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)3350 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)7200 適合点灯管FG-4PL
1箱(25本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯 口金G5 定格消費電力(W)8 バルブ径(Φmm)15.5 長さ(mm)287 質量(g)27 全光束(Lm)460 定格寿命(時間)3000 色温度(K)5200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷