蛍光灯 :「直管形LEDランプ 40形」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約315 定格消費電力(W)18.2(ランプのみ) 全光束(Lm)2400 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)131.9 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約312 定格消費電力(W)18.0(ランプのみ) 全光束(Lm)2400 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約290 定格消費電力(W)21.1(ランプのみ) 全光束(Lm)2750 色温度(K)5000 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)133 光源寿命40000h 光色昼白色
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ28.5 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約170 定格消費電力(W)18.0(ランプのみ) 全光束(Lm)2500 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 エネルギー消費効率(Lm/W)138.9 光源寿命40000h 光色昼光色
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷