蛍光灯 :「LED管」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート 質量(g)120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 口金G13 全光束(Lm)1000 直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580 光源寿命40000時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形 質量(g)550 消費電力(W)30.9~30 定格電圧(V)100-242 口金R17D 全光束(Lm)5300 管径×長さL(mm)26.5×2367 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)176.6 給電方式片側 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235 タイプ40形 消費電力(W)10.8~10.5 定格電圧(V)100~242 口金D13 全光束(Lm)2000 平均演色評価数(Ra)83 直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7 色温度(K)5000 寿命40000 時間 エネルギー消費効率(Lm/W)190.4 給電方式両側 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形 電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13 光色昼白色 管径×長さL(mm)26.5×1198.7 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 寿命40000時間 定格電圧(V)100-242 給電方式両側 種別32形
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
1個
399 税込439
当日出荷

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235 消費電力(W)13.8 定格電圧(V)100 - 242 口金G13 全光束(Lm)2500 管径×長さL(mm)26.5×1198.7 ランプ40形 色温度5000K 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)181.1 演色指数(Ra)83
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
仕様片側給電 トラスコ品番851-4634 材質PBT樹脂、鋼板 定格電圧(V)100~242 口金G13
1台
6,098 税込6,708
4日以内出荷

より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367 質量(g)550 タイプ86形 定格電圧(V)100~242 管径(Φmm)27 口金R17d 色温度(K)5000 寿命40000時間 演色指数(Ra)83 給電方式両側 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)391 消費電力(W)17.7~17.5 定格電圧(V)100~242 口金G13 全光束(Lm)2500 直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7 機能調光 色温度(K)5000 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 演色指数(Ra)83 給電方式片側
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具 質量(g)1500 消費電力(W)15~15 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)161 光束(Lm)2450 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形
エコ商品
ラインルクス 笠付型 非調光 40形
質量(g)1500 消費電力(W)20.1~ 19.9 電源AC 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)3000 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 光束(Lm)2910 グリーン購入法適合
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

アイリスオーヤマラインルクス 直付型 40形
エコ商品
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形 ライトグレー 質量(g)1900 消費電力(W)32~31 電源AC 定格電圧(V)100~242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)151 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具 質量(g)1500 消費電力(W)15~15 電源AC 定格電圧(V)100-242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)145 光束(Lm)2205 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷