消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13
光色昼白色
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
寿命40000時間
定格電圧(V)100-242
給電方式両側
種別32形
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)
質量(g)190
電源AC
定格電圧(V)100-200
定格寿命(時間)40000
管径×長さL(mm)26.5×580
演色指数(Ra)83
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235
消費電力(W)13.8
定格電圧(V)100 - 242
口金G13
全光束(Lm)2500
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
ランプ40形
色温度5000K
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)181.1
演色指数(Ra)83
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形
質量(g)550
消費電力(W)30.9~30
定格電圧(V)100-242
口金R17D
全光束(Lm)5300
管径×長さL(mm)26.5×2367
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6
給電方式片側
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。