蛍光灯 :「防雨形」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)710 消費電力(W)54.1 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)6500 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL110
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.35 ワット数LDL40
1本
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)