蛍光灯 :「フォトブース」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
欠品中

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)420 タイプ40形 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)2100 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)420 タイプ40形 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

印刷評価に求められる最高レベルの演色性能と長寿命を実現。 Sanken SEP1A搭載超高演色と同時に長寿命を達成 平均演色評価数Ra98 に加え特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています。 低ノイズCISPR11/15/32 に準拠 医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます。
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 全光束(Lm)2000 種別40形 口金G13 消費電力(W)19 光源色昼白色 色温度(K)5000 発光効率(Lm/W)105 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120°) 使用温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命40000時間(光束維持率70%時) EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 入力電圧(V)100-242(50/60Hz) 平均演色評価数Ra98 仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB)
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)230 タイプ20形 消費電力(W)7.5 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)830 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)6500 光源色昼光色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.57MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも 光源色昼白色相当 全光束(Lm)1900 消費電力(W)20 発光効率(Lm/W)95 口金G13 温度範囲(℃)-20~50 質量(g)420 寸法(Φ×mm)33×1198 寿命30000時間(光束維持率70%時) 入力電圧(V)100~242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)97 RoHS指令(10物質対応)対応 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯 種別40W形 仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷