蛍光灯 :「蛍光灯用電子安定器」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコスト40W直管型LED蛍光灯 オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に! G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40形 寸法(mm)Φ28×1198 質量(g)180 消費電力(W)13.5 口金G13 点灯形グロースタータ形(FL) 寸法(Φmm)発光部:26 全光束(Lm)2100 入力電圧(V)100~242 (AC50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)6500 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2100 LED寿命(時間)40000 (光速維持率70%時) 強度雑音強度:CLASS C 配光角度(°)240 (ピーク照度50%基準150°) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB) 給電方式片側給電タイプ 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)155
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)