カテゴリ
すべてのカテゴリ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
蛍光灯
LED蛍光灯
(5)
コンパクト形蛍光灯
(1)
絞り込み
ブランド
エコリカ
日動工業
(3)
オーム電機
(5)
岩崎電気
(5)
アイリスオーヤマ
(1)
ODELIC(オーデリック)
(7)
HotaluX(ホタルクス)
(1)
REGALO(レガロ)
(1)
IRIS
(1)
ユニティ
(1)
大成ファインケミカル
(1)
種別
20W形
(1)
27W形
(1)
36W形
(1)
40W形
(1)
42W形
(1)
55W形
(1)
電球の種類
LED
(4)
光色
昼白色
(1)
電球色
(4)
定格電力(W)
10未満
(1)
10~20未満
(6)
口金
G13
(1)
GX10q
(1)
GX24Q
(2)
GY10q-6
(1)
GY10q-7
(1)
GY10q-9
(1)
GY10q-10
(1)
G13・GX10q・GX24Q・GY10q-6・GY10q-7・GY10q-9・GY10q-10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(5)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
エコリカ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
蛍光灯
"LED 200v"
蛍光灯
:「LED 200v」の検索結果
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED蛍光灯
(5)
コンパクト形蛍光灯
(1)
カテゴリ:
蛍光灯
ブランド:
エコリカ
すべて解除
直管形UV LEDランプ 工事必須
エコリカ
¥
28,980~
税込
¥
31,878~
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途
傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など
適合
調光器対応:不可
管径(Φmm)
口金部分:29×32.5(楕円)
口金
G13(回転可能)
入力電圧(V)
AC 100/200(50/60Hz)
波長(nm)
365
使用環境
温度:5~40℃/湿度:40~80%
寿命
20000時間(放射束維持率70%時)
保証期間
1年
EMI規格
CISPR 15
配光角度(°)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電
バリエーション一覧へ(2)
FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5
エコリカ
¥
5,698
税込
¥
6,268
特価
1本
取扱停止中
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途
コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)
-25~+50
口金
GX24Q
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
82.5以上
色温度(K)
2800
保証期間
3年
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色
電球色
配光角度(°)
ピーク照度50%基準360
入力電圧
AC100V~242V(50/60Hz)
バリエーション一覧へ(3)
FPLコンパクト蛍光灯形LED 55形
エコリカ
¥
7,998
税込
¥
8,798
1本
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途
コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。
形式
55形
光源色
電球色相当
消費電力(W)
17
口金
GY10q-7/GY10q-10
全光束(Lm)
1950
種別
55形
寸法(mm)
39.1×29.4×535、口金幅53.9
質量(g)
約270g
規格
FPL55/FHP45
電圧(V)
AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式
直結方式
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
82.5
ランプ効率(Lm/W)
114
色温度(K)
2800K
照度(Lx)
650(直下1m)
使用温湿度範囲
-25~50℃(60%RH以下)
保証期間
3年間
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格
CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%のとき110)
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯形LED
バスケットへ
FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形
エコリカ
¥
7,598
税込
¥
8,358
1本
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。 明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。 自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途
コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別
36形
寸法(mm)
39.1×29.4×410、口金幅53.9
規格
FPL36/FHP32
形式
36形
光源色
電球色相当
消費電力(W)
12.5
口金
GY10q-6/GY10q-9
全光束(Lm)
1500
質量(g)
約210
電圧(V)
AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式
直結方式
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
82.5
ランプ効率(Lm/W)
120
色温度(K)
2800
照度(Lx)
510(直下1m)
使用温湿度範囲
-25~50℃(60%RH以下)
保証期間
3年間
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格
CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%のとき110)
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯形LED
バスケットへ
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FHT Fシリーズ
エコリカ
(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途
コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX24Q
光源色
昼白色相当
形状
トリプル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
82.5以上
色温度(K)
5000
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ
¥
6,398
税込
¥
7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途
コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(4)
『照明』には他にこんなカテゴリがあります
蛍光灯
電球
多目的灯・スリムランプ
作業灯
懐中電灯・ライト
ヘッドライト
センサーライト
ランタン
卓上ライト
おすすめ人気ランキング
三 相 200v 単 相 200v 変換
200v 100v 変換プラグ
三 相 200v から 単 相 200v
発電機 200v
降圧 トランス 200v 100v
100v から200v 変換
200vから100vに変換
100v から 200v トランス
インバータ 100v入力 200v出力