蛍光灯 :「fdl27ex-l 器具」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類コンパクト蛍光灯形LED 口金GX10Q 形状ダブル 管径(Φmm)48 使用温度(℃)-25~+50 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra)80以上 力率AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°)360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング