蛍光灯 :「LED交換球」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)。非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。 トラスコ品番502-4698 材質本体:ポリカーボネイト 消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1 定格電圧(V)100/200兼用 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)1198 光源色昼白色 明るさ(Lm)2850 演色指数(Ra)80
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

おすすめ人気ランキング