適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
長さ(mm)2367
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)436
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ700lmタイプ
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:5.4
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ15形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
口金G13
大きさ10形
色温度(K)5000
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ1050lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:7.2
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。