蛍光灯 :「led 高演色」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 15形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)436 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ700lmタイプ 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:5.4 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ15形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形
口金G13 大きさ10形 色温度(K)5000 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 調光方式非調光 入数(本)1
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)580 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ1050lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:7.2 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ20形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 タイプ2100lmタイプ 径(Φmm)ランプ:29 電圧(V)100-242 電力(W)ランプ:14 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光 入数(本)1
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)