絞り込み
ブランド
種別
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
口金
E17・G5・G10q・G13・GX10q・GX10q-1・GX10q-2・GX10q-3・GX16t-5・GX24Q・GX24q-3・GX24q-4・GY10q-4・GY10q-6・GY10q-7・GY10q-9・GY10q-10・GZ10q・P21・R17d・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 蛍光灯

LED照明器具への切り替えはお早めに
718件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機蛍光ランプ スーパーラインプリンス電機
55,980税込61,578
1箱(25本)
5日以内出荷から15日以内出荷
オールラウンドに対応するスリムタイプ二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
非常用照明器具 HotaluX(ホタルクス)非常用照明器具HotaluX(ホタルクス)
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
LED一体型ベース照明(非常用照明器具)
用途非常用照明器具セット内容一体型相関色温度(K)5000平均演色評価数83光源色昼白色電球の種類LED
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40平均演色評価数(Ra)84バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色
パルックプレミア20000 丸型蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア20000 丸型蛍光灯Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1箱
11日以内出荷
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2100、32形:2480定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)30形:0.600、32形:0.425定格ランプ電力(W)30形:28.0、32型:30.0平均演色評価数(Ra)84色温度(K)6200ガラス管30形:29mm / 32形:29mm内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
パルックプレミア蛍光灯丸形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯丸形Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
最後まで明るく、目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。30形+40形の2本セットです。
質量(g)30形:158、40形:266口金G10q全光束(Lm)30形:2210、32形:3440定格寿命(時間)9000定格ランプ電力(W)30形:28、40形:38ガラス管30形:29mm / 40型:29mm光色電球色 (3000K)内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形高出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタルLED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)東京メタル
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360
コンパクト型蛍光灯 東京メタルコンパクト型蛍光灯東京メタル
1,998税込2,198
1台
10日以内出荷
2本のガラス管をつないだタイプで、コンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形、必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂、ガラス寸法(mm)長さ245×径17.5質量(g)95備考必ず専用器具でご使用ください口金GY10q-2定格消費電力(W)23全光束(Lm)1860寿命10000時間光色昼白色(5000K)
Hf蛍光灯 東京メタルHf蛍光灯東京メタル
22,980税込25,278
1箱(25本)
9日以内出荷
高周波点灯専用ランプ。Hf専用器具と組み合わせて使用する事により、従来の蛍光灯に比べ効率が向上し省エネ・超寿命で最後まで明るく使用できます。ラピッドスタート形、スターター形器具ではご使用いただけませんのでご注意ください。
材質ガラス寸法(mm)長さ1198×径25.5質量(g)187備考Hf蛍光灯器具でご使用ください。ラピッドスタート形、スタータ形器具ではご使用いただけません。口金G13定格消費電力(W)32全光束(Lm)3500寿命12000時間光色昼白色(5000K)
直管LEDランプ 40W相当 白色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
8日以内出荷
消費電力(W)14口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)2200
直管LED5000K JAPPY直管LED5000KJAPPY
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル) エコリカ直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ(スリムモデル)エコリカ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
「UVレス」D65/D50 標準光源、演色AAA蛍光ランプの置換えに最適な高演色 直管形LEDランプ。 平均演色評価数Ra97、すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え、明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。 工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適です。 目視で検査作業を行う染色・調色現場などで活躍します。 本製品は管径25.4mmの器具を選ばないスリムタイプです。
仕様高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格種別40形材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ28質量(g)330消費電力(W)18口金G13使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)2100接続方式直結接続入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97色温度(K)5000±250保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格CISPR 15/VCCI CLASS B配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.83MB) 仕様書(0.83MB)給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)116
LEDサークライン 東京メタルLEDサークライン東京メタル
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可材質PCカバー寸法(mm)管直径30×直径225質量(g)154定格AC100V(50/60Hz)口金G10q定格消費電力(W)14全光束(Lm)1960定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)180演色指数(Ra)80電球の種類LED
電源内蔵ランプ用器具(トラフ型) アイリスオーヤマ電源内蔵ランプ用器具(トラフ型)アイリスオーヤマ
6,098税込6,708
1台
3日以内出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
仕様片側給電トラスコ品番851-4634材質PBT樹脂、鋼板定格電圧(V)100~242口金G13
直管形LEDランプ 40形相当 オールフリー Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 40形相当 オールフリーLivtec(リブテック)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約1198×Φ31定格電圧(V)AC100本体質量(g)約315定格消費電力(W)18.2(ランプのみ)全光束(Lm)2400色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)131.9光源寿命40000h光色昼光色
直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式 Livtec(リブテック)直管形LEDランプ 20形相当 2本入 グロースタータ式Livtec(リブテック)
3,098税込3,408
1本
6日以内出荷
寸法(mm)(全長×口金径)約580×Φ28.5定格電圧(V)AC100本体質量(g)約82定格消費電力(W)8.5(ランプのみ)全光束(Lm)1100色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)129.4光源寿命40000h光色昼光色
直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具ODELIC(オーデリック)
129税込142
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ種類落下防止具
まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCOまとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリムTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディUV-C除菌ランプ エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプエスケイジャパン
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)寸法(mm)257×42×40質量(g)約210定格消費電力(W)7波長範囲(nm)【紫外線】260~280保証期間6か月ランプ寿命10000時間充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2500LED使用数(個)【UV-C】20充電端子microUSB
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94ランプの種類直管形LEDランプ平均寿命(時間)40000電球の種類LED入数(本)1
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプHotaluX(ホタルクス)
9,298税込10,228
1台
9日以内出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色HotaluX(ホタルクス)
8,698税込9,568
1台
翌日出荷から翌々日出荷
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合
電子点灯管(グロー) エスコ電子点灯管(グロー)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。
関連資料図面(0.26MB)
直管形ランプLEDベースライト マキテック直管形ランプLEDベースライトマキテック
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
LEDベースライトです。
材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1250全長(mm)1250電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000光源色昼白色電球の種類LED
メロウ5N直管37W2P 東芝メロウ5N直管37W2P東芝
4,598税込5,058
1箱(2本)
5日以内出荷
種別37W長さ(mm)1198質量(g)220口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4P、電子:FE4P
パルックプレミア蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1箱(2本)
7日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(2本)
8日以内出荷
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P Panasonic(パナソニック)飛散防止型蛍光ランプ40W2PPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1箱(2本)
7日以内出荷
種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
FHT代替LED電球 11W 5000K エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 5000Kエコ・トラスト・ジャパン
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用 マクサー電機FG-5P サック(スリーブ) 入 箱買い まとめ買い 備蓄用マクサー電機
119税込131
1個
当日出荷
グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5PRoHS指令(10物質対応)対応
LEDコンパクト蛍光灯FHT 光商事LEDコンパクト蛍光灯FHT光商事
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
精肉用直管互換LEDランプ 光商事精肉用直管互換LEDランプ光商事
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須使用温度範囲(℃)-20~45口金G13電源(AC V)100~240(50/60Hz)色温度(K)4000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278特価
1箱(25本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000色温度(K)6700
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱(25本)
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1箱(25本)
欠品中
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)40全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
電球の種類蛍光灯種別40形口金G13定格ランプ電力(W)37寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198質量(g)210定格ランプ電流(A)0.41定格寿命(時間)15000グリーン購入法適合
直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANN エコリカ直管形LEDランプ 超高演色タイプ NICHIA Optisoils搭載 L3ANNエコリカ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー (分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載 限りなく太陽光に近いスペクトルを実現 ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました 平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成 日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも光源色昼白色相当全光束(Lm)1900消費電力(W)20発光効率(Lm/W)95口金G13質量(g)420入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応色温度(K)5000電球の種類LED種別40形仕様特殊演色評価数:R9~R15 90以上、光生物学的安全性(JIS C 7550)、高演色形クラス4(JIS:Z9112規格)対応材質拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム(ポリカーボネイト一体成型)寸法(mm)1198×Φ33使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra97保証期間3年EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)関連資料仕様書(0.44MB) 仕様書(0.44MB)給電方式片側給電
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
紫外線吸収膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)3250定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
蛍光灯