絞り込み
ブランド
種別
定格電力(W)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満・100以上
口金
E17・G5・G10q・G13・GX10q・GX10q-1・GX10q-2・GX10q-3・GX16t-5・GX24Q・GX24q-3・GX24q-4・GY10q-4・GY10q-6・GY10q-7・GY10q-9・GY10q-10・GZ10q・P21・R17d・口金をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 蛍光灯

LED照明器具への切り替えはお早めに
710件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱
11日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1箱
11日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185全光束(Lm)3520定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255定格ランプ電力(W)32口径G13寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198光色電球色 (3000K)
パルック蛍光灯 6700K Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 6700KPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状シングル質量(g)160バルブ径(Φmm)20色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
光色3波長形昼光色(6500K Ra:84)
パルック蛍光灯直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
998税込1,098
1箱
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)21口金G5全光束(Lm)280定格寿命(時間)3000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5光色ナチュラル色 (5200K)
LED直管グロー Luminous(ルミナス)LED直管グローLuminous(ルミナス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格寿命(時間)40000保証期間1年
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED 東京メタル【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED東京メタル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。 取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯材質PCカバー全長(mm)1198質量(g)200口金G13外径(Φmm)28定格消費電力(W)15(40W相当)全光束(Lm)2200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80使用電源AC100~240V 50/60Hz配光角度(°)270RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
光色電球色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1800定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)3000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1箱(25本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格消費電力(W)16/23(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
ケミカルランプ 20W コトヒラ工業ケミカルランプ 20Wコトヒラ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光触媒方式スリッパ殺菌ロッカー(KEシリーズ)の交換用ケミカルランプです。
アズワン品番8-8778-12
蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリムTRUSCO
1,698税込1,868
1本
欠品中
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。透明トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色エコデバイス
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000
パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形 Panasonic(パナソニック)パルックプレミア蛍光灯 直管・ラピッドスタータ形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1箱(2本)
6日以内出荷
事務所、オフィスの照明に。
用途※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。種別40形長さ(mm)1198クール色質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタータ形全光束(Lm)3240定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)36色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型 Panasonic(パナソニック)スリムパルック プレミア蛍光灯 丸型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(3本)
6日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)16口金GZ10qランプ電流(A)【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360平均演色評価数Ra84寿命16000時間電球の種類蛍光灯
ブラックライト(西日本用) 東京メタルブラックライト(西日本用)東京メタル
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V)AC100色(本体)ブラックスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6材質鉄・アルミ反射板クローム仕上げ光色ブラックライト
パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯 直管・スタータ形Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1箱(10本)
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 40形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 40形HotaluX(ホタルクス)
23,980税込26,378
1箱(25本)
翌々日出荷から4日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G13適合グロースタータ:FG-4P種別40形全長(mm)1198質量(g)255定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分40形定格ランプ電流(A)0.42電球の種類蛍光灯
点灯管FG-1E・5P ELPA点灯管FG-1E・5PELPA
293税込322
1個
欠品中
30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
ライフライン 15W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 15W形HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25本)
翌々日出荷
用途一般照明用種別15W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)15管長(mm)436適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯電流(A)0.300管径(Φmm)25.5定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
グロー直管 15形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼光色アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ15形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:8.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長436mm × 外径28.0mm 質量:85g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:8.0W 定格入力電流:135mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色エコデバイス
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色電球の種類LED
LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色エコデバイス
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000
LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明HotaluX(ホタルクス)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から9日以内出荷
高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。
用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色
6W蛍光灯型LED照明 川口電機製作所6W蛍光灯型LED照明川口電機製作所
3,500税込3,850
1本
欠品中
非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
消費電力(W)6電球の種類LED
電子点灯管 フック包装商品 Panasonic(パナソニック)電子点灯管 フック包装商品Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼光色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
欠品中
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20Tアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83
FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカFPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル昼白色使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 20形HotaluX(ホタルクス)
16,980税込18,678
1箱(25本)
4日以内出荷
直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13光源色昼白色消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯
バンガード バンガードオレンジ40Wスリム 中川ケミカルバンガード バンガードオレンジ40Wスリム中川ケミカル
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。長さ(mm)1172内径(Φmm)30消費電力(W)40外径(Φmm)31種別40形光色オレンジトラスコ品番851-4084材質/仕上(チューブ)ポリカーボネート、(キャップ)シリコンゴム質量(g)89キャップ特殊二層構造
メロウ5 東芝ライテックメロウ5東芝ライテック(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(25本)
翌々日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管タイプ40W形口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
三波長形電球色 東芝ライテック三波長形電球色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32光源寿命12000時間光色3波長形電球色(3000K Ra:84)
グロー直管 15形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
直管形LEDランプ 口金G13 ブライトライト直管形LEDランプ 口金G13ブライトライト
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス交換工事が簡単な電源内蔵型
用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形電圧(V)100-240消費電力(W)15口金G13全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)25.5×1198配光角度(°)180蛍光灯(W型)40演色指数(Ra)80調光の可否不可
蛍光灯