- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 4ページ目
4ページ目: 作業灯
水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。
オール樹脂製で軽量。
強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。
防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。
アース不要の二重絶縁構造。
電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。
吊り下げ用フック上下2個付。
防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に
定格電力(W)7
電球の種類LED
仕様二重絶縁
色昼白色相当
タイプ標準タイプ
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60兼用
全光束(Lm)500
定格寿命(時間)40000
電線太さ(mm2)0.75
照明装置7W電球形LEDランプ
電球LED
電線仕様-種別2PNCT
色温度(K)5000
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357
電線仕様-心数(C)2
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード)
使用場所屋内外
防水性防雨型(※防水型ではありません)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED
保護等級IP65
芯数2
仕様バッテリー残量計、USB出力付き
材質アルミ合金、ABS樹脂
バッテリー電圧(V)7.4
電池寿命充放電約500回
電源タイプ充電式
マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)
発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能
照射角度140°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品テスト用電池
質量(g)100
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3
防塵防水性能54
光束(Lm)200
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)200
照射距離(m)18
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)20
落下耐久(m)1
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。
手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。
IP65の防塵・防水仕様。
カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。
ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など
質量(g)45
電力(W)6
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72
フック○
充放電回数500回
充電時間(時間)2
設置場所屋内/屋外
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。
電球の種類LED
防水仕様生活防水
マグネットマグネット
フックフック
付属品Micro-USB充電ケーブル
質量(g)135
全光束(Lm)約500(最大時)
光源LED・COB
点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB
電源USB充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
定格電流(A)0.53
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
全光束(Lm)約3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)正面:約1300
電源タイプ電源コード式
設置場所室内・屋外
防水保護等級IP65
電球の種類白色LED(交換不可)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。
丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5
明るさ(Lm)380
色ブラック
周波数(Hz)50/60Hz
使用温度範囲0℃~40℃
定格電圧AC100V
電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)
はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm
防水仕様IPX5(防噴流形)
光色電球色相当
電球の種類LED
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類LED
仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)
トラスコ品番819-3857
幅(mm)68
高さ(mm)220
材質(本体)ABS樹脂
奥行(mm)33.5
電源専用内蔵充電池
全光束(Lm)300
保護等級P54
光源白色COB LED×1灯
充電時間(時間)約4
明るさ(Lm)300
実用点灯時間2時間(Hiモード時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7
電球の種類LED
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)570±50
コード長さ(m)5
仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色昼光色相当
質量(g)640
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金E26
定格寿命(時間)40000
機能連結コンセント付
芯数2
電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂
寸法(mm)32×60×185
質量(g)157
電源リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置メイン:COB LED トップ:LED
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5
防塵防水性能IP54
照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)5
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280
電球の種類LED
1個(1個)
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ポリカーボネイト
全長(mm)約185
直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)
質量(g)約273
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6000
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。
仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm
質量(g)約370
仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397
バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
色温度(K)6500
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約4.5
設置場所屋内
耐衝撃性能IK07
アズワン品番65-1339-21
マグネット〇
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品USB充電コード、取扱説明書
材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回放充電
充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4400
充電方式USB-A/出力5V(別売)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED
仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品二重リング
材質ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)107×42×28
色ブラック
質量(g)100(電池含まず)
光源3W COB LED
使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モードHIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明
仕様三脚式
材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄
質量(kg)2.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380
使用場所屋内・屋外用
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
簡単に設置できるテープ状のライトです。簡単に設置できるテープ状のライトです。使った後は束ねてコンパクトに収納できます。別売品でライトを延長できます。
用途照明に。
材質樹脂
定格電流(A)0.11
定格消費電力(W)9.7
光源色昼白色
明るさ(Lm)1000
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249
幅(mm)325
厚さ(mm)10
色ブラック×ブルー
質量(g)113
電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh
入力micro-B 5V1A
フック○
充電時間(時間)約4
光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)
使用場所屋内外
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類COB-LED
点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約2.65
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)50
角度(°)ステー調節:約180
コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70
ランプ効率(Lm/W)145
芯数3
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×144個
防水性IP66(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約120
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(Φ×mm)46×445
電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m
アズワン品番64-7927-94
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)600(計算値)
LED使用数(個)60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
約160°照らす広角仕様
薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト
場所を選ばず使える
2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
保護等級IP65
全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時)
充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190
質量(g)1200
照度(Lx)1490(High点灯時)(正面)
定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4
コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2
バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)6000
消費電力(W)30
アズワン品番65-1210-91
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)4000
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
保護等級IP65
色温度(K)5000
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式光センサー
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)600
使用温度範囲(℃)5~35℃
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル
質量(g)232.4(バッテリー含む)
電圧(V)4
連続使用時間2.5h/8h(高/低)
充電時間(分)約125
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)400/250(高/低)
防水保護等級IP50
USBタイプtype-c
電球の種類LED
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。
スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。
細かな現場で機能を発揮します。
無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)375×39×40
質量(g)187
保護等級IP44
光源COB LEDチップ7W
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間最高照度で2.5
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで4
電源タイプ充電式
設置場所屋内
モード無段階調節スイッチ
マグネット付き
明るさ(Lm)最大700
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456
保護等級IP65
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.63
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)約77
電球の種類LED
材質鉄、真鍮
電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)800
連続使用時間(時間)35
LED3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど
付属品USB Type-C充電ケーブル
寸法(mm)50×270×35
質量(g)100
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
マグネット底面
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・落下防止ワイヤー付(1m)
・最大照射距離約20m
・LEDだからスピーディーに点灯が可能
・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能
・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
・200Wの消費電力で、明るさは水銀灯2000W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書、吊り下げ用アイボルト、安全ワイヤー(1m)
材質本体:アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約2.4
使用温度範囲(℃)約-20~40
消費電力(W)200
コード長さ(m)約2(アース線付き)
寸法(Φ×高さH)(mm)36.5×148
全光束(Lm)約32000
入力電圧(V)AC90~305
ランプ効率(Lm/W)160
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×400個
防水性IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
口金E26
全光束(Lm)7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×290(閉じた状態)、410×410×290(開いた状態)
電源コード(m)2.5
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)180~350
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途ヘッド部は120°調節出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)
色温度6500
点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61
質量(g)300
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1844-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類LED
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。