投光器 (1) ワークランプ・ハンドランプ (1) カテゴリ: 作業灯ブランド: ハタヤリミテッドすべて解除
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド 予約販売
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途 車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など 質量(kg) 0.32 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 800(Hi時) 保護等級 IP65 光源 白色LED48個(10W) バッテリー 定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池 防塵防水性能 IP65 フック 有り 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋外・屋内 マグネット 有り 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 3日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)バッテリー残量表示ランプ(3段階)吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付落下防止用ワイヤー付属灯体は360度回転充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品 ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー 質量(kg) 5.7 寸法(Φmm) 三脚取付部:27 全光束(Lm) 3800(Hi時) 定格ランプ電力(W) 30 光源 30W白色LED(明るさ切替式) バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 12.8 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 約6 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 12000 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 点灯時間(時間) Hi時:連続約5/Low時:連続約10