作業灯 :「紫外線 蛍光管」の検索結果
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個
タイプキャスター付スタンド2灯
定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25
口金G13
全光束(Lm)1800
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)3.3
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
高さ(mm)スタンド:820~1260
タイプスタンドライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
電球の種類LED
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
付属品CPL-2型三脚
高さ(mm)三脚:1310~2000
タイプ三脚スタンド1灯
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
仕様二重絶縁、アースなし
タイプ吊り下げ用連結型
定格100V・25W 50/60Hz
口金G13
全光束(Lm)1800
芯数2
電球40W型蛍光灯
色温度(K)6000
電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L1438×62Φ
演色指数(Ra)Ra85
点灯回数連結点灯:最大15灯
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。
SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など
タイプクリップライト
定格100V・11W・50/60Hz
全光束(Lm)650
最大幅(mm)有効ツカミ:Φ50
芯数2
電球E26電球形
電線仕様VCTFK0.75mm2×2C×5m
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
ライト寸法(mm)L238×136Φ
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9603
質量(kg)1.7
タイプ屋外型(防雨型)
電源(V)100
コード長さ(m)5
耐水性防雨タイプ
光束(Lm)1000
明るさ(Lm)1000
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。
消費電力(W)19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番390-9646
種別屋外型(防雨型)
質量(kg)2.3
電源(V)100
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)1450
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番851-4019
質量(kg)2.3
タイプ(カバー)半透明カバー
定格100V 50/60Hz兼用
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4653-17
LED寿命(時間)約40,000
LED使用数(個)30(白色)
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。
防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。
省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
光を拡散するクリアレンズカバー付。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10
電球の種類LED
設置場所屋外
特殊用途防雨
フックフック付
トラスコ品番851-4018
質量(kg)1.7
タイプ(カバー)半透明カバー
定格100V 50/60Hz兼用
電線仕様-長さ(m)5
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4653-02
LED寿命(時間)約40,000
LED使用数(個)14(白色)
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。
10WLEDロングライト2灯タイプ。
災害時の非常持ち出し照明セットです。
保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。
又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。
屋外用防雨型の安全構造です。
LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。
LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。
熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。
ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
専用コンセント付で連結点灯ができます。
吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2
質量(kg)15.2
定格AC100V 50/60Hz兼用
照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外用
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED
使用場所屋外用
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり
セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1
質量(kg)12.5
定格AC100V 50/60Hz兼用
電線長さ(m)5
照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯
芯数2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。