21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
トラスコ品番754-7706 適合機種ケイ・ライト用 質量(g)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1巻
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1巻
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッド82WLEDライトスタンド
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。 独立照明スイッチ付 。 スタンドベース部は折りたたみ式。 寝かして収納可能。 また段積み収納可能。 コンセント付なので電動工具も使えます。 また連結点灯が可能(10灯まで)。 耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。 グローブパイプ内防塵仕様。 Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。 汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82 全光束(Lm)12200 トラスコ品番171-8398 質量(kg)13(ケーブル除く) 長さ(m)10 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60兼用 照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000 電線仕様引掛けコネクター付 光源色昼白色 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDロングライトスタンド
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)72 質量(kg)16 昼白色 定格電圧(V)100 全光束(Lm)7200 周波数50/60Hz兼用 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2 照明装置18W直管型LEDランプ×4 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3C(接地付) 色温度(K)5000 コンセント仕様2P15A125V 電球の種類LED
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1本
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)。床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)。前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5 定格100/90(V/W)(50/60Hz) 全光束(Lm)15000 電線長さ(m)5 光源90W(高輝度LED) 電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付) 関連資料(1.24MB)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDボールライト
大光量150WのLEDを採用しています。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。 照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。 故障の心配が少ないファンレス構造です。 紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。 コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。 全光束17500Lmです。 色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。 トラスコ品番183-0282 質量(kg)7.4 高さ(mm)595 電圧(V)100 消費電力(W)150 コード長さ(m)5 全光束(Lm)17500 縦(mm)500 色温度(K)5000 横(mm)500 電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付) 光源寿命約40000時間 LED150W白色LED 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-03 明るさ(Lm)17500 標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ充電式 使用電池リチウムイオン 付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂カバーバルーンタイプのLEDボールライト 瞬時に100%点灯、小型発電機でも使える小電力120W LED 影ができにくい全周囲均一照射、照射面にムラができません 照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で清掃ができます 故障の心配が少ないファンレス構造 紫外線放射が少ないので、虫を寄せ付けません コンセント付なので連結点灯が可能(8灯まで) 一次側ケーブルラック兼用スタンド 灯体上部に灯体下部(スタンド取付部)を差し込むことで2段まで段積みが可能
用途建設・建築(内装)工事、土木・道路工事に最適です 電源タイプ電源コード式 付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ 質量(kg)8.9 定格100V・120W(50/60Hz兼用) コンセント定格2P・12A・125V 接地付 コンセント形状単相100V接地付・15A・125V型 電線仕様-長さ(m)5 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×620 照明装置120W白色LED 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT(接地付) 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース 使用電池リチウムイオン 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)