作業灯 :「LED15W」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
耐水性防噴流タイプ
適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)
シートサイズ(mm)80×137
1セット(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。
独立照明スイッチ付 。
スタンドベース部は折りたたみ式。
寝かして収納可能。
また段積み収納可能。
コンセント付なので電動工具も使えます。
また連結点灯が可能(10灯まで)。
耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。
グローブパイプ内防塵仕様。
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。
汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82
全光束(Lm)12200
トラスコ品番171-8398
質量(kg)13(ケーブル除く)
長さ(m)10
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60兼用
照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別VCT
色温度(K)5000
電線仕様引掛けコネクター付
光源色昼白色
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター
使用電池リチウムイオン
電源タイプ充電式
使用場所屋外
電球の種類LED
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
使用電池リチウムイオン
電源タイプ充電式
防雨型コードドラムを装備してます。
照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)2400
全光束(Lm)2400
コード長さ(m)7
仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用
トラスコ品番819-4038
寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22
質量(kg)5.5
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462
電線長さ(m)7
芯数3
電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。